内容量1袋(100個)仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじミックスコンタクトレイアウト = 15W2ハウジング材質 = ポリエステル定格電圧 = 300 V長さ = 39.14mm幅 = 12.58mm深さ = 18.5mm寸法 = 39.14 x 12.58 x 18.5mmコンタクト材質 = 銅合金注文コード49817426品番ID15P33E4GV00LF