曜日別特売
D3W3P36A6GL08LF D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 3極 AMPHENOL 49817864

D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 3極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(25個)注文コード49817864品番D3W3P36A6GL08LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数 = 3
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = プラグイン取り付け
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = A
定格電流 = 30A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 300 V
長さ = 39.14mm
幅 = 12.58mm
深さ = 9.85mm
寸法 = 39.14 x 12.58 x 9.85mm
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする