曜日別特売
FSM-04 スチール切文字 SUZUKID(スズキッド) 49817897

スチール切文字

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49817897品番FSM-04
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。
厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。

用途
溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。
材質軟鋼(SPHC材)文字内容クローバー
注意
※無塗装のため、錆びる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ペットの墓標
教育・研究機関

以前は小文字もたくさん選べたのだが、今回は大文字しかない。それはやや残念。
しかしながら、先住犬とおそろいの墓標を作ることが出来てよかった。エッヂはややたっているので使う前にはヤスリで一さらいしてあげるほうが安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする