ICD15S13E4GV00LF D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 15極 AMPHENOL 49818284

D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 15極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.285mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 3Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V長さ = 30.81mm幅 = 12.58mm深さ = 15.53mm寸法 = 30.81 x 12.58 x 15.53mm動作温度 Max = +125℃注文コード49818284品番ICD15S13E4GV00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = プラグイン取り付け
ピッチ = 2.285mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = ねじ
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 300 V
長さ = 30.81mm
幅 = 12.58mm
深さ = 15.53mm
寸法 = 30.81 x 12.58 x 15.53mm
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする