曜日別特売
D37S24A4PL00LF D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL 49818713

D-subコネクタ FCI, メス, 37極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm取り付け用ハードウェア = M3インサート長さ = 69.32mm幅 = 12.17mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.17 x 12.55mmシリーズ = Delta D注文コード49818713品番D37S24A4PL00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
コンタクト数 = 37
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.76mm
取り付け用ハードウェア = M3インサート
長さ = 69.32mm
幅 = 12.17mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 69.32 x 12.17 x 12.55mm
シリーズ = Delta D
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする