商品レビューを投稿する内容量1セット(30個)仕様コンタクト数 = 9
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = プラグイン取り付け
ピッチ = 2.74mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = PBT
定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz
長さ = 30.81mm
幅 = 12.58mm
深さ = 18.77mm
寸法 = 30.81 x 12.58 x 18.77mm
動作温度 Min = -55℃注文コード49818923品番D09S33E6GV00LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。