内容量1個仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 12.17mm寸法 = 30.81 x 12.55 x 12.17mmコンタクト材質 = リン酸銅注文コード49819027品番D09S24B6GX00LF