曜日別特売

D-subコネクタ Amphenol, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(40個)仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 69.4mm幅 = 12.3mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 12.3 x 12.55mmコンタクトめっき = 金注文コード49819535品番L77HDCH62SOL2RM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
コンタクト数 = 62
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 69.4mm
幅 = 12.3mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 69.4 x 12.3 x 12.55mm
コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする