東洋シャフト
ハイリード丸フランジ形ナット(4条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチP(mm)
5
1.5
2
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49822544
品番
TTMH4-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
21
寸法D3h8(Φmm)
36
寸法D4(mm)
(フランジ外径)61
ピッチP(mm)
5
厚さT(mm)
(フランジ)7
取付穴PCD(mm)
47
全長L(mm)
50
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
4
有効径(Φmm)
D2/25.5
取付穴(mm)
(B)6.6
リード(mm)
20
谷径(mm)
25.5
リード角
15°47’54”