シンロイヒ
スーパールミノサイン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
1缶(1kg)
1缶(4kg)
1缶(16kg)
色
イエロー
スカーレット
グリーン
レッド
オレンジ
レモン
イエロー
ピンク
ブルー
ホワイト
全27種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
49823436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
色
イエロー
特性
蛍光
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
吹付シンナー、刷毛シンナー
塗布方法
刷毛、吹付、エアレス、ローラー
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。