ML03V10R7BAT2A AVX ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M) AVX 49824934

AVX ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)注文コード49824934品番ML03V10R7BAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
静電容量 = 0.7pF
許容差 = ±0.1pF
電圧 = 250V dc
取り付けタイプ = 表面実装
温度係数 = 0±30ppm/℃
温度特性 = ポリマー
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
寸法 = 1.6 x 0.838 x 0.635mm
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
奥行き = 0.84mm
高さ = 0.64mm
長さ = 1.6mm
動作温度 Max = +125℃
許容差(マイナス) = -0.1pF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする