シンロイヒ
ロイヒマーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100mL×15本)
1箱(7g×6本)
1箱(100mL×15本)
1缶(1kg)
色
70-緑
ブルー
レッド
グリーン
30-青
50-赤
70-緑
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100mL×15本)
注文コード
49825222
品番
24B5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
色
70-緑
タイプ
液体
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
危険物の性状
水溶性