曜日別特売
TAP107M010CCS AVX タンタルコンデンサ 10V 100μF ±20% AVX 49825686

AVX タンタルコンデンサ 10V 100μF ±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
内容量1袋(500個)注文コード49825686品番TAP107M010CCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 1Ω
リードピッチ = 5mm
許容差 = ±20%
高さ = 14mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 14mm
シリーズ = TAP
電解質の種類 = ソリッド
直径 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする