シンロイヒ
ルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1缶(500g)
1缶(100g)
1缶(500g)
1缶(1kg)
色
オレンジ
レッド
ピンク
バイオレット
ブルー
グリーン
イエロー
オレンジ
ホワイト
セリーズ
ライトピンク
ダークブルー
ディープブルー
ブルーグリーン
イエローグリーン
レモンイエロー
スノーホワイト
全48種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
49826263
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
色
オレンジ
特性
耐久
主成分
アクリル樹脂
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性