曜日別特売
AGF-500-6(0.18t) チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業 49827322

チューコーフロー粘着テープ カット品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
テープ幅(mm)500
テープ厚さ(mm)0.18
テープ長さ(m)0.5
内容量1枚注文コード49827322品番AGF-500-6(0.18t)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。

テープ幅(mm)500テープ長さ(m)0.5テープ厚さ(mm)0.18基材ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)+シリコーン系粘着+セパレータ粘着力13N/25mm(180°剥離)使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下引張強度(N/25mm)730特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする