中興化成工業
チューコーフロー粘着テープ カット品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
テープ幅(mm)
250
500
250
テープ厚さ(mm)
0.18
0.13
0.18
テープ長さ(m)
0.25
0.5
0.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49827347
品番
AGF-500-6(0.18t)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
0.25
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)+シリコーン系粘着+セパレータ
粘着力
13N/25mm(180°剥離)
使用温度範囲(℃)
-60~+200
表面抵抗率(Ω)
10
8
以下
引張強度(N/25mm)
730
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性