曜日別特売
AX-TB256 ACアダプター A&D 49831538

ACアダプター

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100~240、出力:DC7注文コード49831538品番AX-TB256
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)

適合機種AD-8126電圧(V)AC100~240、出力:DC7適合規格PSE、ULケーブル長(m)1.5消費電力(VA)39~55生産国中国プラグ形状Aプラグ出力電流2.5A
注意
※使用可能な製品詳細については、A&D HPも合わせてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機器メンテナンス用

FC-i/FC-Si用ACアダプタとして選定。
オリジナルのAX-TB109/*の代替品としてA&Dの純正部品ラインナップから購入。
AX-TB109自体は専用トランス+ブリッジ整流回路のみで構成されているので
スイッチング電源を利用するのは避けて純正品としました。
AX-TB109/*はDC12V0.3Aスペックなのに対して、このAX-TB276はDC15V0.5Aですが、問題なく使用できます。(安定化回路や平滑回路はFC-i/FC-Si本体側で処理)
但し、DC側コードが細く硬いモノになったことから整線しにくいところが難点です。移動頻度の多い運用にはTB109よりも不向きなのでそうした場合はバッテリー運用に切り替えたほうが良いでしょう。
外形はTB109よりもスリム化し容積低減しています。
DCコネクタの極性もサイズも従来通りです。

2024-11-28
用途: SH-12K用に使っています。
岡田養鶏

最近入手したSH-12Kに、いまだ現役の古い(96年製)SK-20KのACアダプター(9v)を挿したところ電源が入らず、本体側のジャック不良か内部断線かと考えましたが、電池では動作しますので、とりあえず純正品を求めました。
これは問題なく使えています。どうやらAX-TB294がDCに識別信号を重畳させているようで、はかりの側が判別して他社アダプターを排除していると思われます。取り説に書いてあれば故障の疑いをすることも無かったのですが、アダプターの項目に注意書きを記載してもらえるとありがたいです。

2024-11-08
用途: 電子はかり電源アダプター
建設業・工事業

既存の電源アダプターコネクター接触不良で急遽購入出来て良かったです。

対象商品 : 49829693
2024-04-10
用途: 故障交換用部品

同社製電子秤を使用していたが、ACアダプタ「TB-109D」が故障(トランス断線)したので交換用を探したが、入手難の為にメーカー指定の代替機として本機「TB-276」を購入。
DC12V→DC15Vになったが問題なく使用できる。
但し、配線が細くなったので、取り回しには注意を要する。

対象商品 : 75159018
2024-07-09
用途: アダプターが破損したはかりに使用してます。

使えなかったはかりアダプターにて復活し、使用できるようになりました。

対象商品 : 75159018
2023-12-25
用途: 電源
株式会社SPIRIT卸売・小売業

今持っている商品に使用可能な物でしたので、購入しました。
問題ないです。

対象商品 : 75159018
2023-02-02
用途: 袋詰作業等に
有限会社伊勢丸水産農・林・水産業

今まで、乾電池で使用していましたが、結構電池の消耗が早く、買い替えも面倒なので
購入しました。今では、電池切れの心配も無く、作業効率も上がりました。

対象商品 : 49829763
2022-09-05
用途: A&D社製、電子天秤の保守補部品
日光精器株式会社

一般のアダプタ-とはプラグサイズが異なり、極性が逆です。
メーカ純正品なのでコネクタ嵌合など全く問題ありません。
また従来品より小型軽量になっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする