曜日別特売
06035J1R5BBSTR AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX 49832144

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様静電容量 = 1.5pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1.6 x 0.81 x 0.63mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.81mm高さ = 0.63mmシリーズ = Accu-P許容差(マイナス) = -0.1pF許容差(プラス) = +0.1pF温度係数 = ±30ppm/℃注文コード49832144品番06035J1R5BBSTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
静電容量 = 1.5pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.1pF
寸法 = 1.6 x 0.81 x 0.63mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.81mm
高さ = 0.63mm
シリーズ = Accu-P
許容差(マイナス) = -0.1pF
許容差(プラス) = +0.1pF
温度係数 = ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする