曜日別特売
129113 0030 INNOVA ECO ミディアム ハンディ・クラウン 49842205

INNOVA ECO ミディアム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
サイズ(号)10
内容量1本注文コード49842205品番129113 0030
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

用途ウレタン・シリコンサイズ(号)10種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマー刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさふつう

商品説明動画

ハンディ・クラウン INNOVA ECOと一般の刷毛の塗装比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842205
2023-06-16
用途: 染めもので使ってます
えまほあも教育・研究機関

染め物の刷毛で使っています。
耐久性も保水性もバッチリで、とても重宝しています。

対象商品 : 49842232
2022-12-30
用途: 仕上がりを大切にする塗装の塗布の際に
綺麗堂

とても使いやすく、刷毛跡が出にくく、扱いやすいです。この時は…という際に使います

対象商品 : 49842205
2021-02-14
用途: 清掃時
不動産業

塗装ではなく、清掃時の洗剤の塗布で使用。毛の付け根が金属ではないので、
道具箱に入れても錆びないのがよいです。
カビ取り剤をコーキングなどに塗布する際に、洗剤の吸い込み、保有力がよいです。

対象商品 : 49842205
2020-03-10
用途: 塗装作業時

ホームセンターで買うより値段も安い
毛も抜けにくいし、耐久性もあり
塗りやすい。
素人が使うにはこれで間違いなしじゃないでしょうか。
ホムセで買った200円ぐらいの安いやつは
2,3回使って毛がバサバサになり
使い物にならなくなった。

対象商品 : 49842223
2019-06-19
用途: 塗装作業

他の刷毛より綺麗に塗装できて使い易かったです。油性、水性共に使いましたが、水性の方が相性が良い様です。油性の洗浄でシンナーに漬けておいたら刷毛部分だけ取れてしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする