曜日別特売

Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:1400V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49843597品番2097-140-DLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ = 2097
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 25kA
直流放電開始電圧 = 1400V
過電圧 = <2200V
取り付けタイプ = アキシャル
寸法 = 11.8 (Dia.) x 17.4mm
長さ = 17.4mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -30℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする