曜日別特売
TISP4040H1BJR-S Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A BOURNS 49844717

Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
49844717
品番
TISP4040H1BJR-S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
最大破壊電圧 = 40V
ピークオンステージ電圧 = ±3V
最大保持電流 = 50mA
繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V
繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A
繰返しピークオフステート電流 = ±5μA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMBJ
ピン数 = 2
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
長さ = 4.57mm
幅 = 3.94mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする