BOURNS
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(4500個)
1リール(2000個)
1袋(10個)
1リール(1000個)
1リール(3000個)
1袋(50個)
インダクタンス(H)
1 μ
1.5 μ
10 μ
100 μ
15 μ
22 μ
33 μ
許容差
±20%
±30%
±20%
シリーズ
SRN4012TA
SRN3015
SRN5040
SRN4026
SRN8040
SRN4012TA
全60種類を一覧で見る
内容量
1リール(4500個)
注文コード
49845076
品番
SRN4012TA-1R0M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
4×4×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4012TA
最大電流(A)
2.2
直流抵抗(max)
42mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1 μ
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100MHz