仕様インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 2.2A
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 4 x 4 x 1.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 42mΩ
シリーズ = SRN4012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)4高さ(mm)1.2奥行(mm)4シリーズSRN4012TA最大電流(A)2.2直流抵抗(max)42mΩ許容差±20%インダクタンス(H)1 μ動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100MHz