曜日別特売

Bourns セミシールドパワーインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1000個)
インダクタンス(H)1.3 μ
許容差±30%
シリーズSRN6045
内容量1リール(1000個)注文コード49845119品番SRN6045-1R3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 1.3 μH
最大直流電流 = 8A
パッケージ/ケース = 6045
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 6 x 6 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRN6045
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)6高さ(mm)4.5奥行(mm)6シリーズSRN6045最大電流(A)8許容差±30%インダクタンス(H)1.3 μシールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ6045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする