曜日別特売
SRN4026-101M Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNS 49845259

Bourns セミシールドパワーインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
インダクタンス(H)100 μ
許容差±20%
シリーズSRN4026
内容量1袋(10個)注文コード49845259品番SRN4026-101M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 300mA
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.2Ω
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)4高さ(mm)2.5奥行(mm)4シリーズSRN4026最大電流(A)300m直流抵抗(max)1.2Ω許容差±20%インダクタンス(H)100 μシールドY動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする