仕様インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 2.2A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 656mΩ
シリーズ = SRF1260
コア材料 = フェライト
モールドタイプ = あり
インダクタンス(H)100 μ最大電流(A)2.2パッケージ1260長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%直流抵抗(max)656mΩシリーズSRF1260材質(コア)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応