PTV09A-4225F-B103 Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS 49846799

Bourns ポテンショメータ 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm奥行き = 28.8mm高さ = 12.5mm許容差 = ±20%シリーズ = PTV09注文コード49846799品番PTV09A-4225F-B103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.05W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6 mm
奥行き = 28.8mm
高さ = 12.5mm
許容差 = ±20%
シリーズ = PTV09
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする