PSM01-082A-103B2 Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS 49847176

Bourns ポテンショメータ 10kΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = オーディオ, リニアエレメント材料 = カーボン終端スタイル = スナップインシャフト長さ = 8.2mm長さ = 152mm奥行き = 35mm高さ = 13.2mm許容差 = ±20%動作温度 Min = -10℃注文コード49847176品番PSM01-082A-103B2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.5W
電気テーパー = オーディオ, リニア
エレメント材料 = カーボン
終端スタイル = スナップイン
シャフト長さ = 8.2mm
長さ = 152mm
奥行き = 35mm
高さ = 13.2mm
許容差 = ±20%
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする