仕様インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 2.7A
取り付けタイプ = ラジアル
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 20MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
インダクタンス(H)10 μ最大電流(A)2.7取付ラジアル許容差±10%材質(コア)フェライトピッチ(mm)5最大自己共振周波数20MHzシリーズRLBリード線径(Φmm)0.65直径(Φmm)8.7高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応