仕様インダクタンス = 270 μH
最大直流電流 = 5.5A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 60mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 32.51mm
高さ = 0.65インチ
寸法 = 1.28 (Dia.) x 0.65インチ
最大自己共振周波数 = 1kHz
リードピッチ = 0.56インチ
シリーズ = 2300
最大動作温度 = +105℃
インダクタンス(H)270 μ最大電流(A)5.5取付ラジアル直流抵抗(max)60mΩ許容差±15%寸法(mm)1.28 (Dia.)×0.65インチピッチ(mm)0.56インチ最大自己共振周波数1kHzシリーズ2300動作温度(℃)最大+105RoHS指令(10物質対応)対応