仕様インダクタンス = 560 μH
最大直流電流 = 450mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.4Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1.7MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB
端子タイプ = ラジアルリード型
インダクタンス(H)560 μ最大電流(A)450m取付ラジアル直流抵抗(max)1.4Ω許容差±10%寸法(mm)8.7 (Dia.)×12材質(コア)フェライトDRピッチ(mm)5最大自己共振周波数1.7MHzシリーズRLB端子ラジアルリード型