RLB0913-182K Bourns リードインダクタ BOURNS 49848777

Bourns リードインダクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1セット(600個)
インダクタンス(H)1.8 m
内容量1セット(600個)注文コード49848777品番RLB0913-182K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 1.8 mH
最大直流電流 = 80 (Sat)mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 6.4Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 12.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB0913
リード径 = 0.65mm
寸法(mm)8.5 (Dia.)×12.5取付ラジアルピッチ(mm)5シリーズRLB0913最大電流(A)80 (St)m直流抵抗(max)6.4Ω許容差±10%インダクタンス(H)1.8 m材質(コア)フェライトリード線径(Φmm)0.65最大自己共振周波数1MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 基板修理
サービス業

リード線径も正しく確保されていて安定して動作している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする