曜日別特売
RLB0914-471KL Bourns リードインダクタ BOURNS 49849538

Bourns リードインダクタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
インダクタンス(H)470 μ
内容量1袋(200個)注文コード49849538品番RLB0914-471KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 500mA
取り付けタイプ = ラジアル
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.8MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB
動作温度 Max = +105℃
取付ラジアル直径(Φmm)8.7高さ(mm)12ピッチ(mm)5シリーズRLB最大電流(A)500m許容差±10%インダクタンス(H)470 μ動作温度(℃)最大+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1.8MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 基板修理
サービス業

リード線径も正しく確保されていて安定して動作している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする