SDR0604-1R2ML Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm BOURNS 49850405

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100個)
内容量1リール(100個)注文コード49850405品番SDR0604-1R2ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 4.2A
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 Dia. x 4.8mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 155MHz
動作温度 Max = +125℃
インダクタンス(H)1.2 μ最大電流(A)4.2パッケージSMD高さ(mm)4.8直径(Φmm)5.8許容差±20%直流抵抗(max)20mΩシリーズSDR0604材質(コア)フェライトDR最大自己共振周波数155MHz動作温度(℃)最大+125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする