仕様インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 900mA
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 230mΩ
シリーズ = SRN4018TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 30MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)4×4×1.8規格自動車:AEC-Q200シリーズSRN4018TA最大電流(A)900m直流抵抗(max)230mΩインダクタンス(H)15 μシールドY動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数30MHz