BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
インダクタンス(H)
56 μ
15 μ
150 μ
220 μ
全26種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49852934
品番
SRN6045TA-560M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
インダクタンス(H)
56 μ
最大電流(A)
1.4
長さ(mm)
6
奥行(mm)
6
高さ(mm)
4.2
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
230mΩ
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
11MHz
インダクタ構造
半シールド