曜日別特売
SRN6045TA-560M Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 6×6×4.2mm BOURNS 49852943

Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インダクタンス(H)56 μ
内容量1袋(25個)注文コード49852943品番SRN6045TA-560M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 56 μH
最大直流電流 = 1.4A
長さ = 6mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 4.2mm
寸法 = 6 x 6 x 4.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 230mΩ
シリーズ = SRN6045TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 半シールド
インダクタンス(H)56 μ最大電流(A)1.4シールドY許容差±20%直流抵抗(max)230mΩシリーズSRN6045TA材質(コア)フェライト最大自己共振周波数11MHzインダクタ構造半シールド規格自動車:AEC-Q200寸法(mm)6×6×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする