BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
インダクタンス(H)
6.8 μ
22 μ
4.7 μ
47 μ
全30種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49853153
品番
SRN8040TA-6R8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
インダクタンス(H)
6.8 μ
最大電流(A)
5.1
許容差
±20%
直流抵抗(max)
25mΩ
シリーズ
SRN8040TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
29MHz
仕様
最小品質ファクター15
規格
自動車:AEC-Q200
寸法(mm)
8×8×3.7