SRN4018TA-680M Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4×4×1.8mm BOURNS 49853284

Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
インダクタンス(H)68 μ
内容量1袋(20個)注文コード49853284品番SRN4018TA-680M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 480mA
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 890mΩ
シリーズ = SRN4018TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 15MHz
インダクタ構造 = 半シールド
寸法(mm)4×4×1.8規格自動車:AEC-Q200シリーズSRN4018TA最大電流(A)480m直流抵抗(max)890mΩインダクタンス(H)68 μシールドYRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数15MHzインダクタ構造半シールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする