仕様インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 8.3A
長さ = 10.2mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.2 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 7mΩ
シリーズ = SRR1050A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 85MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A最大電流(A)8.3直流抵抗(max)7mΩ許容差±30%インダクタンス(H)1.2 μシールドあり動作温度(℃)最小-40℃材質(コア)フェライト最大自己共振周波数85MHz