SRR1208-100ML Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm BOURNS 49854063

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(400個)
インダクタンス(H)10 μ
内容量1リール(400個)注文コード49854063品番SRR1208-100ML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 5A
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 15MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)10 μ最大電流(A)5長さ(mm)12.7奥行(mm)12.7高さ(mm)8.5シールドあり許容差±20%シリーズSRR1208材質(コア)フェライト最大自己共振周波数15MHz動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする