仕様インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 510mA
パッケージ/ケース = 4028
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 4.8 x 4.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 600mΩ
シリーズ = SRR4028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 9MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)4.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.8シリーズSRR4028最大電流(A)510m直流抵抗(max)600mΩ許容差±30%インダクタンス(H)100 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ4028最大自己共振周波数9MHz