仕様インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = 1208
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
最大直流抵抗 = 36mΩ
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 26MHz
モールドタイプ = あり
インダクタンス(H)15 μ最大電流(A)4長さ(mm)12.7奥行(mm)12.7高さ(mm)8.5シールドあり直流抵抗(max)36mΩシリーズSRR1208材質(コア)フェライト最大自己共振周波数Minimum of 26MHzパッケージ1208RoHS指令(10物質対応)対応