Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(500個)
内容量1リール(500個)注文コード49854693品番SRR4028-2R2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.5A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 4.8 x 4.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 28mΩ
シリーズ = SRR4028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 111MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)4.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.8シリーズSRR4028最大電流(A)2.5直流抵抗(max)28mΩ許容差±30%インダクタンス(H)2.2 μシールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージSMD最大自己共振周波数111MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする