BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1リール(400個)
インダクタンス(H)
22 μ
15 μ
39 μ
82 μ
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49854763
品番
SRR5028-220Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
インダクタンス(H)
22 μ
最大電流(A)
1.15
パッケージ
5028
長さ(mm)
5.8
奥行(mm)
5.8
高さ(mm)
2.8
シールド
Y
許容差
±30%
直流抵抗(max)
120mΩ
シリーズ
SRR5028
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
20MHz
仕様
最小品質ファクター7
RoHS指令(10物質対応)
対応