仕様インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = 1260
奥行き = 12.5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRR1260
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 13.4MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)22 μ最大電流(A)4パッケージ1260寸法(mm)12.5×12.5×6シールドあり許容差±20%シリーズSRR1260材質(コア)フェライト最大自己共振周波数13.4MHz動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応