SRR1208-221KL Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm BOURNS 49855025

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
インダクタンス(H)220 μ
内容量1個注文コード49855025品番SRR1208-221KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
インダクタンス(H)220 μ最大電流(A)1.1長さ(mm)12.7奥行(mm)12.7高さ(mm)8.5シールドY許容差±10%直流抵抗(max)380mΩシリーズSRR1208材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.5MHz仕様最小品質ファクター13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする