仕様インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 340mA
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 4.8 x 4.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 1.25Ω
シリーズ = SRR4028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)4.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.8シリーズSRR4028最大電流(A)340m直流抵抗(max)1.25Ω許容差±30%インダクタンス(H)220 μシールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージSMD最大自己共振周波数5MHz