BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1リール(100個)
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49855515
品番
SRR4028-331Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
最小品質ファクター16.48
長さ(mm)
4.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
4.8
シリーズ
SRR4028
最大電流(A)
300m
直流抵抗(max)
1.7Ω
許容差
±30%
インダクタンス(H)
330 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
4028
最大自己共振周波数
5MHz