曜日別特売
SRP2512A-4R7M Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm BOURNS 49855707

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)
インダクタンス(H)4.7 μ
内容量1リール(3000個)注文コード49855707品番SRP2512A-4R7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.55A
長さ = 2.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 235mΩ
シリーズ = SRP2512A
最大自己共振周波数 = 37MHz
モールドタイプ = Y
寸法(mm)2.5×2×1.2規格自動車:AEC-Q200シリーズSRP2512A最大電流(A)1.55直流抵抗(max)235mΩ許容差±20%インダクタンス(H)4.7 μシールドYRoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数37MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする